575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 JIS規格K6743 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R 材質SUS316 タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機TS継手ソケット
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36 税込40
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手 材質PVC 形状インクリーザー 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機TS継手90°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

東栄管機TS継手チーズ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
45 税込50
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東栄管機HI継手キャップ
RoHS
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東栄管機TS継手異径チーズ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ タイプTS
1個
64 税込70
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°エルボ
RoHS
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス
RoHS
形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)