こんなお得な商品も!
Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
仕様Φ150-Φ100×2方向
トラスコ品番813-1230
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
材質亜鉛鋼板
材質亜鉛めっき鋼板
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格AS38
こんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状45°Y
種類塩ビ管用継手
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番813-1229
適合機種SDCシリーズ
材質塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(l1・l2・l3)60
こんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がり両Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質樹脂製
色ベージュ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ブランチ
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
シールなし
管接続口径R1/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類R
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
管接続口径R3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種サービスチーズユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Uni
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
関連キーワード
1
2
次へ