60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
用途各種配管の補修に 流体温度(℃)-10~60 材質(ゴム)NBR
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状カップリング 使用流体有機ガス、油類 流体温度(℃)-20~80 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 寸法L(mm)60 寸法l(mm)ゴムシーリング:23 サイズ(mm)六角棒:5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途給水、給湯、冷温水、排水など各種配管の接続に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水、薬品/鋼管2.0、SUS管1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合は水と同様、80℃~90℃の場合は1.0 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~90(蒸気ではご利用になれません) 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管/VLP/PLP/ステンレス鋼管
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番850-8016 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)80 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)102 寸法D2(Φmm)133 寸法l(mm)20 寸法W(mm)189 寸法D3(Φmm)89 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)121 適合レンチ(6角)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoBSA-410 薬液配管部品_No.20、BSA-411AS 薬液配管部品_No.22、BSA-420S 薬液配管部品_No.22、BSA-411S 薬液配管部品_No.22、BSA-411CS 薬液配管部品_No.22、BSA-410AS 薬液配管部品_No.20、BSA-410S 薬液配管部品_No.20、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.22
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 図解NoSSA-アルフア1005MAT 薬液配管-1(クランプ類)部品_No.17、SSA-アルフア1005VT 薬液配管1部品_No.17、SSA-アルフア605V 薬液配管-1(クランプ類)部品_No.13、SSA-アルフア605MA 薬液配管-1(クランプ類)部品_No.13
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
規格189313ツイカコウ 部品名称クランプ 関連資料(1.38MB) 図解NoSSA-V1000 薬液配管部品_No.93
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料展開図1(1.78MB) 展開図2(1.84MB) 展開図3(1.53MB) 展開図4(1.79MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.8MB) 展開図7(1.72MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.78MB) 展開図10(1.84MB) 展開図11(1.79MB) 展開図12(1.2MB) 図解NoBSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.25、BSA-950シリーズ 薬液配管 車速連動散布装置なし部品_No.18、BSA-650シリーズ 薬液配管 車速連動散布装置なし部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.26、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.25、BSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.40、BSA-950シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.26、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア 標準仕様部品_No.26、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.26
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
部品名称クランプ 関連資料(1MB) 図解NoMF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.53
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプバンド
規格SBT50-M6 部品名称クランプバンド 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.96MB) 図解NoSSA-α604 計器パネル部品_No.29、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.29、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.29、SSA-α1004 計器パネル部品_No.29、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ デフロックペダル アクセルペダル部品_No.8、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、SSA-α1003 計器パネル部品_No.29、SSA-α603 計器パネル部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.19、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.29、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ フレーム ステップ フロア部品_No.14、SSA-α604MA 計器パネル部品_No.29、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.36、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.36、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.16、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.29
1個
119 税込131
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-44.5 部品名称Uクランプ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.47MB) 展開図9(1.47MB) 展開図10(1.46MB) 図解NoVSM-1020 薬液配管部品_No.33、VSM110-15S 薬液配管部品_No.45、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.25、GX-1500J ステアリング 座席部品_No.17、VSM110-15K 薬液配管部品_No.45、VSM110-15 薬液配管部品_No.44、SSA-α510-110 スロットル部品_No.6、VSM-1010 薬液配管部品_No.30、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.45、SSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.16
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-38 部品名称Uクランプ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.33MB) 図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.43、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.17、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001BG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010ALN ブーム噴管 ノズル フィールドノズル 部品_No.30、L4-520DW エンジン取付、マフラー、エアクリーナ部品_No.27、GX-1500J 分水器部品_No.12、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.17、GX-1500J ブーム部品_No.44、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.27、VSM-1020 薬液配管部品_No.47、GB1001AG 分水器 給水口部品_No.17、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、L4-520DW 薬液配管部品_No.9、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.24、GB1001AD フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、GB1010BSR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.30、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.24、GB1001AG フィールドジェットノズル 自在散水ノズル部品_No.3、L4-530DW 薬液配管部品_No.9
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤークランプ
規格AK1020 部品名称ワイヤークランプ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoMSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.16、MSA513R2TS-K-1アワジ ヤクエキハイカン部品_No.18、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.5、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA613R3-M-A ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.14、MSA410-M 薬液配管部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.4、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.9、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.6、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.9など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-38 部品名称Uクランプ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.73MB) 図解NoSSA-L1000 カジ取装置部品_No.29、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.28、SSA-L600 カジ取装置部品_No.29、SSA-G650 ラジエータ・マフラー・エアクリーナー部品_No.12、SSA-G530 スロットルレバー・スロットルワイヤ部品_No.3
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ
規格SU-1065 部品名称ワイヤクランプ 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.13MB) 図解NoSSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.43、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.34、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.55、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.34、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.43
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-35 部品名称Uクランプ 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.49MB) 図解NoGB1010BSR 薬液配管-1部品_No.66、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.36、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.66、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.11、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.66、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.11、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.36、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.36、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.11、L4-530DW 分水器部品_No.15、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.22、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.35
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤークランプ
規格SY50 部品名称ワイヤークランプ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.13MB) 図解NoSSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.36、SSA-V1000 希望付属品(2)部品_No.38、SSA-V1000 薬液配管部品_No.29
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.8MB) 図解NoSSA-G1020 燃料タンク部品_No.36、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-V1010 ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.10、SSA-V1010 動力噴霧機(1)部品_No.10、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.46、SSA-Z600VT 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.31、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.32、SSA-Z600V 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.30、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.46、SSA-V1010C ブレーキ・クラッチ油圧配管部品_No.9、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.27、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-Z600 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-Z600T 動力噴霧機1部品_No.32、SSA-V1021CL ブレーキリンク・ブレーキ/クラッチ油圧配管部品_No.26、SSA-Z600MA 動力噴霧機(1)部品_No.32、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.31、SSA-V1021CL 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.56、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.32
1個
165 税込182
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-44.5 部品名称Uクランプ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.04MB) 図解NoSSA-L1000 薬液配管(2)部品_No.8、SSA-L600 エンジン部品_No.14
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.8MB) 図解NoSSA-G1020 燃料タンク部品_No.35、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.44、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.26、SSA-G545 燃料タンク部品_No.22、SSA-G1010 燃料タンク部品_No.28、SSA-G565 燃料タンク部品_No.22、SSA-G565 ラジエータ部品_No.24、SSA-V1021CL 燃料タンク部品_No.24、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.20、SSA-G565 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.22、SSA-α522 ラジエータ部品_No.21、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.22、SSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.22、SSA-G1010 ラジエータ部品_No.20、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.35、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.15、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.26、SSA-α522 燃料タンク部品_No.23、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.44、SSA-G545 ラジエータ部品_No.21、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.26、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.22、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.19
1個
84 税込92
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクランプ
規格TS180-07-00-T 部品名称ホースクランプ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.53MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.45MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアコン配管 BSA-3000C部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.ホースクランプ、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W エアコン配管 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.ホースクランプ、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.ホースクランプ、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.ホースクランプ、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.32
1個
255 税込281
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプカナグマトメ
規格A10177-0039 部品名称クランプカナグマトメ 関連資料(1.38MB) 図解NoSSA-V1000 薬液配管部品_No.83
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプカナグマトメ
規格A10342-0034 部品名称クランプカナグマトメ 関連資料(1.38MB) 図解NoSSA-V1000 薬液配管部品_No.89
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uクランプ
規格TC-35 部品名称Uクランプ 関連資料(0.87MB) 図解NoSSA-L1000 薬液配管(2)部品_No.36
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷