SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
UVカットリフォームフレキ用
寸法L(mm)64
寸法B(mm)25
寸法P(mm)46
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
用途鋼管用
種類丸サドル
穴径(Φmm)ねじ:5
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法G(Φ×mm)5×9.5
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質鋼
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質U-PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
取付穴径(Φmm)4.3
材質ステンレス(SUS304)
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
SUS304製です。
種類角サドル
寸法(Φmm)5.0
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス
穴径(mm)5.5/10
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ