21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品(94V-2) 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


家具やタンスなどの引き出しに取り付けるネームプレート。アンティーク調のお洒落なデザインです。
用途家具の目印に。 アンティークブラス 寸法(幅W×高さH)(mm)58×26
1パック(2個)
特価
299 税込329
当日出荷

サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「 学年 組」名入れ
仕様「 学年 組」名入れ 寸法(横×縦)(mm)130×35 TKG品番9-0199-0901 TKG品番(2017)6-0185-0901
1個
299 税込329
3日以内出荷

質量(g)575 板厚(mm)1 寸法(横×縦)(mm)65×40 TKG品番9-0199-1301 TKG品番(2017)6-0185-1301
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1セット(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(25枚)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)10 横(mm)40 取付方式裏面テープ付 書体丸ゴシック(JIS書体) 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 厚さ(mm)2 質量(g)1
1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる流体名に対応する無地タイプ、アルミテープとの併用もできる全26色。
材質ユニシート
1枚
特価
71 税込78
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管識別テープと組合せて自由に設定、あらゆるシーンに対応。
材質ユニシート トラスコ品番737-3813 質量(kg)4 サイズロール 文字内容無地 サイズ(mm)250×50m巻×0.25厚
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷

1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


LION (ライオン事務器)ネームプレート
仕様裏面粘着剤付 材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様裏面マグネット付 材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
1袋(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドメタルセンサーリール
金属感知機能付、感度調整型メタルセンサーリール。コンクリート中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ。切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ高機能リールです。社名、住所、購入年月日を記載できるネームプレート付。
電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 定格(A)5 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷