こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4981
全長(mm)284
質量(g)460
口深(mm)48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番757-1143
材質アルミ製
全長(mm)284
質量(g)359
適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
口深(mm)48
口厚さ(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。
従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
関連キーワード