3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ
エコ商品
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25 寸法(mm)エクステンション:20~25 電圧(V)アーク:30~34 角度(°)トーチ:後退角0~20 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)170~230 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 溶接下向 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB)
1箱(12.5kg)
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷