カテゴリ

  • テープ(7)
    • 補修用テープ(3)
    • ビニールテープ防食・配管用途(3)
    • 気密・防水テープ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • メカニカル継手(8)
  • 接着剤・補修材(16)
    • 多用途補修材(1)
    • 金属用パテ(15)
  • 溶接用品(8)
    • 溶接ケミカルその他(2)
  • 機構部品(1,013)
  • 作業工具(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 防犯用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「配管修理」の検索結果

1,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ兼用モンキーレンチ WORKPROパイプレンチ兼用モンキーレンチWORKPRO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
2-IN-1調整可能なレンチとパイプレンチです。42mmの広いジョウ開口部です。デュアル素材の快適なグリップハンドルです。
用途配管修理、機械修理、自動車修理、狭いスペースでのパイプナット修理に適合材質ヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR全長(mm)200 (8インチ)質量(g)286寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 70× 16
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5防塵防水性能IP67
モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 エレコムモンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
レスキューテープ SPITAレスキューテープSPITA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理漏れているホース、配管などの密封工具のハンドルに巻いて滑り止め効果ロープの端を補強配線などの電気絶縁電気コネクターの防水処理緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能マーキング腐食防止汚れた表面でも使用可能水中での使用も可能緊急時に役立つ材質シリコン耐熱温度(℃)260耐圧(bar)12寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5保存期間(年)10耐用年数(年)10絶縁性能12000V
エアセプト スマートスプライス アルティメイトシステム Airseptエアセプト スマートスプライス アルティメイトシステムAirsept
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
カーエアコン配管修理 コネクターセット(計76アイテム)アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理セット内容一部・ラインスプライス・ACサービスT・ラインホースコネクター・90°ラインスプライス・アルミ管&バリアホース・チューブカッター・オートストップ圧着ペンチなど適合アイテム数:76
エアセプト 配管修理コネクター 12mm OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 12mm OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 12mm
用途カーエアコン配管修理サイズ(mm)12
エアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 1/2インチ(4分) OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 1/2 インチ
用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)1/2
エアセプト 配管修理コネクター 10mm OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 10mm OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 10mm
用途カーエアコン配管修理サイズ(mm)10
エアセプト 配管修理コネクター 5/8インチ(5分) OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 5/8インチ(5分) OD lineAirsept
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 5/8 インチ
用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)5/8
エアセプト ラインスプライス ベーシック6点セット Airseptエアセプト ラインスプライス ベーシック6点セットAirsept
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター 6点セットアルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理
エアセプト 配管修理コネクター 5/16インチ(2分5厘) OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 5/16インチ(2分5厘) OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
予約販売
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 5/16 インチ
用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)5/16
エアセプト 配管修理コネクター 3/8インチ(3分) OD line Airseptエアセプト 配管修理コネクター 3/8インチ(3分) OD lineAirsept
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 3/8 インチ
用途カーエアコン配管修理適合外径(inch)3/8
クイックウォーターポンププライヤー フジ矢クイックウォーターポンププライヤーフジ矢
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ
ハンドクリーナー 1kg 大澤ワックスハンドクリーナー 1kg大澤ワックス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします 特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています 自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに 天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります
仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキスアズワン品番67-4714-92
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12
梯子用台付ストラップ 0.62m サンコー梯子用台付ストラップ 0.62mサンコー
2,498税込2,748
1本
当日出荷
梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。仕様製作方法:平織ストラップ長さ(mm)620幅(mm)18厚さ(mm)4.5破断荷重(kN)縫製糸:23.5関連資料性能試験成績書(0.09MB)試験方法実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
プライヤー ロボグリッププライヤーロボグリップ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。材質グリップ:PVC
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。エア駆動式でドライ運転も可能。駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、配管施工も容易です。メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込み揚程ウェット(mWC):9、吸込み揚程ドライ(mWC):1.5材質ダイアフラム:TFM/PTFE、ハウジング:AISI316L、バルブボール:PTFE接続口径(Rc)駆動エア接続:1/4インチ最高温度(℃)120最大吐出圧力(MPa)0.8
エア駆動式ダイアフラムポンプ DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプDELLMECO
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
クイックウォーターポンププライヤー フジ矢クイックウォーターポンププライヤーフジ矢
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
パイロシールテープ(PYROSIL RAPE) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,998税込8,798
1箱
4日以内出荷
特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。
用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)
シリエポセラミック 0.36kgセット 関西パテ化工シリエポセラミック 0.36kgセット関西パテ化工
68,980税込75,878
1セット
14日以内出荷
特殊なシリコーン変性エポキシ樹脂をベースにセラミックパウダーを含有することで高耐熱性、耐摩耗性を付与した耐熱補修剤です。
用途スチーム配管や熱の掛かる設備の漏れ止め、各種金属素材で運転時に熱の掛かるバルブ、タンクなどの修理や補修摩耗環境(摩耗条件にもよる)で熱の掛かる設備の補修熱交換器、工業用エアヒーター設備の腐食部などの割れ補修などに。可使時間(分)3~5主剤(kg)0.18硬化剤(kg)0.18硬化時間(時間)4危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
耐熱アルミメタル 0.5kgセット 関西パテ化工耐熱アルミメタル 0.5kgセット関西パテ化工
45,980税込50,578
1セット
6日以内出荷
耐熱性が付与されたアルミ粉含有の工業用の補修パテです。アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテになります。
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修、硬化後の機械加工性良好です。使用限界温度250度になります。可使時間(分)30主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性
ステンレス・リペア 0.5kgセット 関西パテ化工ステンレス・リペア 0.5kgセット関西パテ化工
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
ステンレス鋼に対し良好に接着し、セラミック系パウダーを高充填することにより、耐食性、食品安全性、耐摩耗性を向上したエポキシ樹脂系パテです。日本水道協会、水道用規格 JWWA K 135 浸出試験適合、食品衛生法厚生省告示第370号規格適合です。耐熱温度は120度になります。
用途ステンレス製の設備機器、タンク、配管、槽、ポンプなどの修理、飲料水の貯水槽、配管、ポンプ等の修理、食品加工機器の修理、耐摩耗性を必要とする防水、防食、補修ライニング等に。可使時間(分)50主剤(kg)0.45硬化剤(kg)0.05硬化時間(時間)15危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐摩耗性
ウォーターポンププライヤーQA SK11ウォーターポンププライヤーQASK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
ウォーターポンププライヤーAD SK11ウォーターポンププライヤーADSK11(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)240最大口開き(mm)38
WPプライヤー DV付き SK11WPプライヤー DV付きSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
1,298税込1,428
1箱(1kg)
6日以内出荷
HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式ほか
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2
三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式) 日栄インテック三代目 光るんです(LED携帯灯 充電式)日栄インテック(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯付属品USBケーブル:Type-C、フック金具材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート質量(g)220切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low消費電力(W)3.8使用電圧(V)(充電)DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴バッテリーリチウムイオン電池(日本製)色温度(K)5000動作環境-20~40度充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5バッテリー容量(mAh)6700使用場所屋内外兼用マグネット付き明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50防水性IP65対応※非完全防水演色指数(Ra)80以上電球の種類LED点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)フジ矢
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤TRACERLINE(67件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINEDr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2TRACERLINE
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
ラインポンプ 寺田ポンプ製作所ラインポンプ寺田ポンプ製作所
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。 高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。 メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。 家庭用単相100V電源用もラインナップ。 配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。
用途建築設備用、一般給水用、工業設備用種類ラインポンプ極数2取扱液清水構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下
銅管BCユニオン ミヤコ銅管BCユニオンミヤコ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
材質本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66形状ユニオン寸法L(mm)40寸法d(Φmm)28.58
銅管ユニオン ミヤコ銅管ユニオンミヤコ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅形状チーズ寸法L(mm)88寸法d(Φmm)53.98
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅形状ユニオン
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら