ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番812-7958
質量(g)200
呼び径13
全長(m)3
適合管ドライフレックスパイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。
ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工
曲げ角度0~180°
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度0~180度
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
ルームエアコンの配管に最適です。
1台で1/4”・3/8”・1/2”外径の3サイズの曲げ加工が可能です。
アルミダイキャスト製のため、軽量です。
用途なまし銅管専用。
タイプインチ用
適合管径1/4・3/8・1/2
曲げ半径(mm)14.29・23.81・38.1
寸法(mm)(右手)335、(左手)400
質量(kg)1.1
トラスコ品番248-8175
曲げ角度0~180°
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。
空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。
誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分)
適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に
適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)
トラスコ品番859-2940
材質(本体)アルミ
曲げ角度45~90°
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などが簡単に曲げられます。
スプリング状の為、色々な角度に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工
セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本
材質ばね鋼
全長(mm)290
1セット(6本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板
色調アイボリー
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質PVC
種類ウォールコーナー
色調アイボリー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質AES
色調アイボリー
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質AES
色調アイボリー
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
材質SUS
色調アイボリー
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黒
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色透明
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20
色透明
使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)50
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。PFAコルゲーションホースタイプです。
材質PFA(フッ素樹脂)
USL-PFAフレキシブル耐圧ホースは、化学薬品・食品・蒸気・ガス配管など高圧の曲げ配管ホースです。
材質PFA(フッ素樹脂)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ