25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
当日出荷

配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃 適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機 質量(kg)0.7 長さ(m)7.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 適合機種メーカーケルヒャー ノズル外径(Φmm)8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6710187 パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。 適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可) 質量(kg)1.1
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1分サイズ・ステンレス洗管ホース 中部高圧ホース 動画あり
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm)6.1 耐圧力(MPa)15 付属品1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm)3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
適合機種HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他 質量(g)14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

6710137 AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0 適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番442-9826 ホース長さ(m)7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

本体とトリガーガンを繋ぐホースです。
長さ(m)10 トラスコ品番794-1439 適合機種HD4/8、HD7/15C、HD9/17M、HDS4/7U他 質量(kg)1.58
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G 長さ(m)30 接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140 適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B 長さ(m)30 接続ねじM22×1,5 接続1/8"
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G 質量(kg)梱包:1.9 長さ(m)20 内径(Φ)DN6 圧力最大許容:140 (bar) 外径(mm)16
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B 質量(kg)梱包:1.9 長さ(m)20 内径(Φ)DN6 圧力最大許容:140 (bar) 接続ねじM22×1,5 外径(mm)16
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm)5.5 ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm)9 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)