アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)約15
チューブ径(Φmm)Φ6~11
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計
安価で簡易的なおすすめタイプ
単4乾電池2個使用で取替も可能
キャリブレーション(校正)が可能
表示板は4方向に付け替え可能
接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油
トラスコ品番828-8319
材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック
接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)2
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)7~120
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス
測定範囲10-90L/min
電源単4乾電池 2本
デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。
リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。
瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に
セット内容リチウム電池
材質ポリプロピレン、グラスファイバー
使用圧力(MPa)0.25
流体温度(℃)0~70
適合流体比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65
耐圧(MPa)0.7
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径RC1/4
精度FS±6%
適合流体水(H2O)
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。
付属品電源ケーブル 2m
材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)
使用温度(℃)0~85
測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時
電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)
保護等級IP66
出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485
適合流体不純物や気泡のない液体
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)0.8
精度±2.0%FS
最高使用温度(℃)90
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
材質C3604BD
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.4
方式OUT式
適合ガス酸素
設定圧力(MPa)0.2
接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手
低圧圧力計(MPa)0.6
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)0.99以下
流量計(L/min)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガスアルゴン
関連資料(0.68MB)
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガス炭酸ガス
関連資料(0.68MB)
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル
取付垂直取付
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
材質(パッキン)EPDM
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.3
表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類
材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン
接続口径G3/8
質量(g)600
使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55
最高使用圧力(MPa)0.7
精度±1.0%以内
表示LCDカウンタ 8桁
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122
機能カウントリセット付
最小目盛0.01L
最大表示999999.99L
電池寿命7年以上(リチウム電池)
流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。
電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)
最高使用圧力(MPa)0.98
精度フルスケールの±2%以内
接続オネジ
流体温度(℃)-10~+80
適合流体水
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
仕様流量計、配管在り
付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース
材質セラミックファイバー
有効内寸(mm)275
コード長さ(m)3
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体寸法(mm)奥行355
本体寸法(mm)高さ540
温度制御方式PID制御
本体寸法(mm)幅355
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)275
有効内寸法・幅(mm)200
プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査
容量(mL)300
適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)
危険物の類別非危険物
1本
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
材質C3771BE
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。
過昇温防止機能が標準装備でより安心です。
省エネ設計です。
コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。
メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
規格PF3/4:19ホ-スヨウ
部品名称90°エルボマトメ
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoBSM-630SLT-C2-2 薬液配管部品_No.23、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.30、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.33、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.10、SSA-S600 1996ネン 薬液配管部品_No.35、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.47、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.51、BSM-630SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.29、SSA-F610 薬液配管部品_No.29、SSA-F501 薬液配管(1)部品_No.31、BSM-1240SLT-C2 薬液配管部品_No.26、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.29、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.39、SSA-α602M 薬液配管-1部品_No.54など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ