1,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など トラスコ品番374-8782 種類無溶剤脱アルコール型 液色白色ペースト状 比重1.45(硬化物) 伸び(%)700 引張強度(MPa)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.14kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市ガス、LPガス対応可能です。
用途都市ガス、LPガス配管用に。 トラスコ品番817-9683 使用温度範囲(℃)-40~150 容量(g)500 粘度(Pa・s)9.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ペトロテープは、ニッケルとポリテトラフルオロエチレン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い不燃性のテープです。ペトロテープの伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。さらに確実なシール効果を得るため、独自の技術で「見かけ密度」を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様米軍規格:MIL-T-27730ーA/CID A-A-58092適合 使用温度範囲(℃)-267~287 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

旭エンジニアリング高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY
エコ商品
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質PTFE 使用温度範囲(℃)ー267~287 規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.4MB) (0.24MB) 使用期限無期限 食品衛生法厚生省公示第380号適合
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

スリーボンドTB4002
エコ商品
汎用
用途配管用シール材 トラスコ品番485-5621 耐圧性(MPa)2以上 粘度(Pa・s)2.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.645L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置クローズドセンタ 配管形式ベース配管形 ポート数3、5(混合取付可能) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 給油不要 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタコネクタなし 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc コイル仕様:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 配管接続方式ベース配管形
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30以下ms(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし 切換方式2位置ダブルソレノイド 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 対応CE対応品 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下(0.5MPaの時)、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

接続口径A・Bポート管:Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管型 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

仕様(コイル)標準 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし 切換方式2位置シングル 配管形式直接配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし 対応CE対応あり ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8
1個
8,698 税込9,568
11日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路ランプサージ保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(ドライバ操作形) A・Bポート管接続口径1/8
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポート管接続口径1/8(A・B)
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 配管形式ベース配管形 シリーズSYJ7000 ポート数5 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類NPT 対応CE非対応 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 配管直接配管形 ランプ・サージ電圧保護回路なし 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングルソレノイド 配管形式直接配管形 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G ブラケットブラケット付 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル仕様:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC220[AC230] ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式(手操作形) 耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類Rc ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)3 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)60以下 A・Bポート管接続口径1/8
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用 切換方式2位置シングル 質量(g)75 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) シリーズSYJ5000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 配線・配管方式直接配管形 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12 マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形 耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
1個
8,598 税込9,458
11日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル 切換方式ノーマルクローズ 保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65) ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション外部パイロット形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形 コイル標準 配管口径1/4ポートサブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃30/150(m/s2) 応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法グロメット 切換方式3位置プレッシャセンタ シリーズSYJ7000 定格電圧(V)AC100 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし リード線長さ(mm)300 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式2位置シングルソレノイド ボディオプションパイロット弁個別排気形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと) コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC100 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 応答時間(ms)(0.5MPaの時)30以下
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線なし 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類M ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)3 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形) 応答時間(ms)40以下(0.5MPaの時) A・Bポート管接続口径M5×0.8 オーダーメイド仕様標準
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングルソレノイド 保護構造IP65 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G 使用流体空気 配管方式:ベース配管形 ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コイル仕様:標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

仕様●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2●配管方式:ベース配管形 リード線取出方法グロメットリード線長さ600mm 切換方式3位置クローズドセンタ 保護構造防塵 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 給油不要 取付姿勢自由 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造IP65 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 定格電圧(V)DC24 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間25ms以下(0.5MPaの時) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2 A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 オーダーメイド仕様標準
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

仕様CE対応:対応 リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置ダブルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)DC24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.1~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径1/4サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm) 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 定格電圧(V)AC200 ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形 配管方法直接配管形 ねじの種類G ブラケットブラケットなし 使用流体空気 応答時間30ms以下(0.5MPaの時) 使用圧力範囲0.15~0.7MPa ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 取付姿勢自由 コイル標準 配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 耐振動/耐衝撃30/150m/s2 A・Bポート管接続口径1/8 オーダーメイド仕様標準
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷