20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬品
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
エコ商品
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
1巻ほか
特価
86 税込95
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用 伸度(%)180 JIS規格C 2336 粘着力(N/10mm)1.57 引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2] 粘着力(N/25mm)3.92 剥離紙無し
1パック(10巻)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)黒体テープ
仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10m テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 寸法(mm×m)25×10
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

JTA-100-I 保温材接続テープ 因幡電工 動画あり
アイボリー 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(mm)0.08 トラスコ品番761-3857 材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部) 質量(g)333
1巻
4,898 税込5,388
当日出荷

30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50 厚さ(mm)3
1巻
1,350 税込1,485
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス 幅(cm)3 耐熱温度(℃)220
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガオナ シールテープ GAONA(ガオナ) 動画あり
伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂 ホワイト 使用温度範囲(℃)-200~260(目安) 材質(テープ)フッ素樹脂
1個ほか
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1 全長(mm)10000 タイプRタイプ
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)