604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

形状ニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シールねじシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

六角ニップル アソー CADデータあり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質鉄製
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(10個)
798 税込878
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリなど
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
材質フッ素樹脂PTFE製
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
特価
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = ニップル材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEニップル
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC 仕様PVCニップル全サイズ共通 ねじ規格PS1/2
1個
189 税込208
当日出荷

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷