エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ミニアルミ13 ニューレジストン 4日以内出荷
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途 アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度 #36 穴径(Φmm) 9.53 適合材 アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s) 50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 20K ZD継手(シール材付き) リケン 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 ブッシング 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いソケット 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 径違いソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
径違いエルボ 20K ZD継手(シール材付) リケン 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 径違いエルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
フランジ 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき ボルト穴数 8 寸法f(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 ソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 チーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
45° エルボ 20K ZD継手(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 45°エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ 20K ZD継(シール材付) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 ブッシング 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いソケット 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 径違いソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 8日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 径違いチーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いエルボ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 径違いエルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 ニップル 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
フランジ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき ボルト穴数 8 寸法f(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 20K 継手 リケン 翌々日出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 ソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 チーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
45° エルボ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 45°エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ 20K 継手 リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途 設備配管・消火配管 形状 エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
フレームパイプ 日東工業 4日以内出荷
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容 2本入 材質 本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP) 厚さ(mm) 3.5 色 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (3件のレビュー) 当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いニップル 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いソケット 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 径違いエルボ 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 クロス 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属 (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 キャップ 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 当日出荷 から 4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状 ブッシング 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途 各種配管の補修に 形状 カップリング 使用流体 有機ガス、油類 流体温度(℃) -20~80
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
形状 エルボ 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 クロス 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 エルボ45° 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 ストリートエルボ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手) (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 材質 黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体 給水以外の水、油、空気、ガス 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B 2301 適合管 配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応) 対応