73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
855 税込941
翌日出荷

形状ユニオン 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ユニオンアダプタ
部品名称ユニオンアダプタ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.86MB) 図解NoBSM-1670LT-HD 薬液配管2部品_No.5、BSM-1370LT-HE 油圧機器 振子スライド2部品_No.2、BSD-6010LT 油圧部品_No.77、BSD-5010LTP 油圧部品_No.77、BSD-5001LT 油圧部品_No.46、BSM-1370LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.16、BSD-5010LT 油圧部品_No.77、BSD-5010LTP タイヤアシスト油圧(LTP LTP-W)部品_No.38、BSD-6010LTP タイヤアシスト油圧(LTP LTP-W)部品_No.38、BSM-1670LT-HD 油圧機器 振子スライド2部品_No.2、BSM-1370LT-HD 油圧機器 振子スライド2部品_No.2、BSM-1370LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.16、BSM-1670LT-HE 油圧機器 振子スライド1部品_No.16、BSM-1670LT-HE 油圧機器 振子スライド2部品_No.2、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.9、BSM-1670LT-HD 油圧機器 振子スライド1部品_No.16、BSM-1370LT-HD 薬液配管2部品_No.5、BSD-6010LTP 油圧部品_No.77
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC 寸法VP・VU/75・100
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状チーズ 使用温度(℃)-196~600
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PVC製のボールバルブ付きシングルユニオン継手。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フレアユニオン
規格M10X1.0 部品名称フレアユニオン 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.22MB) 図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.28、SSA-F616(4)-1 ブレーキ配管部品_No.19、SSA-F616VT ブレーキ配管部品_No.19、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.19、SSA-F616MAT ブレーキ配管部品_No.19、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.19、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.19、SSA-V1000C ペダル部品_No.47、SSA-F616V-1 ブレーキ配管部品_No.19
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン 材質C3771B 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
830 税込913
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状チーズ 使用流体油・空気・水・蒸気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ユニオン 1インチ
規格1インチ 部品名称ユニオン 1インチ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.32、CGM-610NR 薬液配管部品_No.32、CGA-6 薬液配管部品_No.18、CGD-610NR 薬液配管部品_No.18
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
15,880 税込17,468
4日以内出荷

1個
6,570 税込7,227
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
8,960 税込9,856
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
939 税込1,033
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
830 税込913
翌日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)