自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
こんなお得な商品も!

配線コード 30m巻
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30
寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途電話機の配置換え・増設に
仕様NTT仕様
適合機種電話、パソコン
対応パソコン
適合端子6極4芯/2芯
カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。
用途シールドでのLAN配線。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスタンダード
結線T568B
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
結線T568B
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。
仕様両端RJ45プラグ付パッチコード
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CAT6A
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)4.7
使用場所屋内
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。
材質/仕上プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
プラグタイプRJ45
ケーブル径(Φmm)6.1
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブルスリム
結線T568B
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現
高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm
安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失
幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用
高密度用途でのハイスピード接続
色グリーン
規格OM5
ケーブル長(m)15
コネクタ形状LC
芯数2
ケーブル外径(Φmm)2.9
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現。高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm。安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失。幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。高密度用途でのハイスピード接続
色グリーン
規格OM5
コネクタ形状LC
芯数2
保証期間ライフタイム
ケーブル外径(Φmm)2.9
モードマルチモード
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)1.3
色ブラック
タイプアクティブ銅線
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)15
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1500
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)0.9
色ブラック
タイプアクティブ
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1000
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
色イエロー
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ