電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。
上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)18.5
高さ(mm)約30
内径(Φmm)20
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質再生ゴム
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
コード類を保護します。
材質ゴム
長さ(mm)4000
長さ(m)4
種別8Y3023
寸法(mm)155×50×4
質量(kg)19
1個
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。
材質ポリプロピレン(難燃性)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット
材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)10
色イエロー・ブラック
溝(mm)W100×H5
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)5
仕様室内用
寸法H(mm)11.6
寸法W(mm)50.8
寸法H1(mm)7.8
寸法W1(mm)14.8
純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5
電線断面積(mm2)0.75
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。
長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5
電線断面積(mm2)0.75
関連キーワード