931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm)146 幅(mm)最大部:22最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。 仕様テープカット条件:手で切断可能 材質基材: PET不織布 厚さ(mm)0.26 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/10mm)46.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。 ナチュラル 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。 長さ(m)10 材質/仕上軟質ポリエチレン
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GJ45SBK 小型結束機しめしめ45セット TRUSCO 動画あり
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番381-8586 セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 材質(ベルト)耐候性ナイロン66 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂 適合温度(℃)-20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。 消音効果(dB)Class A 主な用途結束用 耐摩耗性Class A
1個
649 税込714
当日出荷


簡単に取り外しができ、再使用できます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 引張強度(kg)22.68 寸法C(mm)7.8
1パック(5本)ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しめしめ45用ベルト TRUSCO 動画あり
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.5 ベルト幅(mm)4.5
1パック(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。
用途ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。 材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部) 透明 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具不要です。分岐配線の結束に最適です。
用途配線結束保護に。 材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、ポリアセタール(ホック部) 長さ(m)50 仕様屋内用、定尺50m 使用温度範囲-15~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 1001
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40~150 特性耐熱 関連資料DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

高い嵌合強度です。長尺の結束に最適です。
用途配線結束保護に。 材質PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニール(UL94VTM-0相当品)、半硬質塩化ビニール(ジッパー部) 長さ(m)50 使用温度範囲-15~60℃ 2018年トラスコ掲載ページ3 1001
1巻
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手で切れる。薄くて丈夫な不織布テープ
用途配線の結束・保護に テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.3
1個
449 税込494
当日出荷

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。 材質PVC 長さ(mm)1000 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。 種類その他プライヤ 全長(mm)158 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm2) より線VSF5.5 材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼 質量(g)135 材質(柄部)塩化ビニール 硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64 焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
主な用途結束用
1個
699 税込769
当日出荷

目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8
1袋(15個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツ結束バンド
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途配線の結束や物の固定 仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます 寸法(mm)(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
709 税込780
当日出荷

片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに 材質ナイロン ブラック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)