「配線 貼り付け」の検索結果
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き
適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)-20~110
難燃性UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。
タイプ配線マーカー(曲面用)
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。
粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。
粘着力(N/10mm)4.0
引張強度(N/10mm)60
特性強粘着
2018年トラスコ掲載ページ6 1959
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC
付属品粘着テープ付き
長さ(mm)1000
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質PET樹脂
文字内容24時間連続換気してください
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-36
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:10個●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-35
1パック
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-37
1パック
¥299
税込¥329
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-34
1箱
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
簡単取付。両面シール貼り付けタイプメスソケット。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大)
電圧(V)≦36
ケーブルAWG22
動作温度(℃)-25~85
ケーブル長(cm)10
USBタイプType-C
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
エスコ品番EA761DS-518
色ホワイト
エコマーク認定認定
文字色ブラック
エコマーク認定番号18 112 057
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1MBR、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFM1MBR、LD-GAFR1MBR、LD-GAFF1MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1MWH、LD-GAFJ1MWH、LD-GAFM1MWH、LD-GAFR1MWH、LD-GAFF1MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFJ3M、LD-GAFM3M、LD-GAFR3M、LD-GAFF3M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3MBR、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFM3MBR、LD-GAFR3MBR、LD-GAFF3MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD2M、LD-GAFJ2M、LD-GAFM2M、LD-GAFR2M、LD-GAFF2M)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅21mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD2MBR、LD-GAFJ2MBR、LD-GAFM2MBR、LD-GAFR2MBR、LD-GAFF2MBR)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります
付属のフックで取り付けが可能です
マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性防雨
HellermannTyton SolidTackフラットリボンクリップ。フラットリボンケーブル専用に設計された粘着式取り付けベースです。この製品は、金属、塗装、プラスチックなどの貼り付けにくい面でも最高の粘着力を発揮します。アクリレート接着剤が使用されており、時間とともに増大する優れた初期粘着力を備えています。このクリップは、コンピュータシステム、ゲ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットリボンクリップ●最大バンドル直径:50mm●固定方法:ネジ, 自己接着●材質:耐衝撃性変性ナイロン, ナイロン66●色:黒●長さ:56.5mm●幅:25 mm●耐火性:自消性●シリーズ:SolidTack FKH50APT-I
アズワン品番65-7442-49
1袋(100個)
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)19.6
テープ積水#535
材質ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABS
色ホワイト
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1
2
3
4
次へ