ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー裏面のポールや配線を隠し、すっきりとした外観に
適合機種高機能モデル:AX-30TF(J)/AX-60TF(J)、汎用モデル:AX-20TN(J)/AX-40TN(J)/AX-60TN(J)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1面取付、隠しケーブル配線、黒
型番2700160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
82日以内出荷
2面取付、隠しケーブル配線、黒
型番2700161
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
82日以内出荷
ミーティングテーブル、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスク。
スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。
引出し付きで、天板中央には大容量の配線用ボックスを配備。
対面の目線隠し、携帯置きにもなるデスクトップパネル付き。
材質本体、デスクトップパネル:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂
高さ(mm)720
奥行(mm)1400
キャスターなし
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。
トラスコ品番259-0118
アズワン品番64-9294-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。
仕様3列植毛
トラスコ品番805-1403
材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
形状波線
厚さ(mm)15
全長(mm)5000
色ブラシ:黒
全高(mm)100
毛丈(mm)60
フレーム高さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし
セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
長さ(mm)737
幅(mm)200
質量(kg)4.6
色ブラック
高さ(mm)570
耐荷重(kg)6
ディスプレイ17 インチ~27インチ
液晶モニター2画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
高さ調整範囲(mm)245~400
アスペクト比16:9
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様吸着感知機能無し防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC24(-5~+25%)
消費電力(W)1.5
取付場所(開き戸)扉上部小口面(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)62
吸着力(N[kgf])2666[272]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)350/175
消費電力(W)4.2
使用温度範囲(℃)-40~60
吸着力(N[kgf])4449[454]
寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
関連キーワード