139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業天井モール
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白 適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条) 全長(m)2
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。 材質鋼板 形状コンビネーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E 形状コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷

材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天井、壁より配管を引出す際の化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)80 タイプ断熱材付、ベース付
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃)75(MAX) 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 難燃性UL94V-0 耐電圧(V)3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)可変配光型SP100形3500K
仕様天井面取付専用 適合100V配線ダクト用 質量(kg)0.7 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.9 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(13~32度) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)645 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番64-3182-10 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)Ra85 材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白) 水平回転範囲360度
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フソー化成室内出口カバー
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB 半透明
1個
689 税込758
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 Eシリーズ
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS) 寸法(mm)Φ80×87 質量(g)45 対応コードΦ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井などから吊り下げて設置する際に、配線を収納し、パイプとネットワークカメラを接続するカバー。ドーム型のVB-Hシリーズ、VB-Mシリーズに対応。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:41904●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4481-02
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
質量(kg)0.2 電圧(V)100
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm)1227 質量(kg)1.5 高さ(mm)53 奥行(mm)74 光源LED(昼白色) 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.5 LED寿命(時間)40000 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

日東工業OPTH 通信用プラボックス
エコ商品
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5) 材質AAS樹脂 保護等級IP44 カバーかぶせスライド式 板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2 電圧(V)100
1台
7,498 税込8,248
5日以内出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外用ダミーカメラ
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。 DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。 屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠) カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本 材質アルミダイカスト シルバー 質量(g)約1700(配線BOX装着時) 使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時) 消費電流(mA)300(DC12V入力時) 電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり 取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応 防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 設置場所屋外/屋内 赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエチレンテレフタレート 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料RoHS2証明書.pdf(0.17MB) FLCチューブスペック資料まとめ.pdf(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気 付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します
材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載 回路スペース1 アース端子実装数12
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減 ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 質量(kg)約1.6 径(Φmm)ドーム:SR 42 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)155×134 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷