適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])20(2)
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
ケーブルをひっかけて壁面に固定するフックです。
ケーブル類を壁面にすっきり固定できます。
材質スチール
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】
腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ!
一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フック部:ビニル被覆付き
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色クリア
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径W3/8・W1/2)
許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。
スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約8.5
耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500
左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。
スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約5.1
耐荷重(kg)30
VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420
ワンタッチでパイプに装着可能。
配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。
アルコール消毒が可能。
適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
小型~大型用ディスプレイ対応
スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍!
ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。
ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4
取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40
機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
キャスター径(Φmm)エラストマー:60
ディスプレイ~60インチ
傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインのイーゼル風スタンドです。
左右180°回転可能な構造で、視聴位置に応じて簡単に角度を調整できます。
スッキリスマートな配線を助けるケーブルフックを付属しています。
床を傷つけないラバーパッドがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール
色ブラック
質量(g)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45
準拠規格EIA RS310-D
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数1U
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電子機器などのケーブルをひとまとめにし、衝撃から保護するケーブルガイド。上部のフックをテーブルやデスクの配線ダクト・ケーブルボックス等に引っ掛ける構造で、スリット部分からケーブルを入れることができるので簡単に立上げ配線が可能です。
用途オプションパーツ
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×700
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
26日以内出荷
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500
キャスターあり
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。
UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。
最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。
110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1
コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ
全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)
適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)
質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)
規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応
色ブラック
適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル
使用電池9V乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55
保証期間初期不良のみ
仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍!
POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ
仕様●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット
アズワン品番65-7396-45
1セット
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
電線の分岐に。
電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。
それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。
Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。
本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン
材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
CPUを1~2台設置することができます。棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動することができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)*W300mmと幅が狭いため転倒防止の配慮からこのような仕様にしています。
用途デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス。
間口(mm)300
奥行(mm)542
高さ(mm)580
付属品ケーブルフック(2個)、床固定金具
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×542×580
アズワン品番64-0868-98
総耐荷重(kg)50
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。
製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。
省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ケーブル管理:2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル配線管理用Dリングフック。取り付けやすい設計で、ネットワークケーブルの整理、およびポート接続部を保護。機器の保護:ケーブルにかかる負荷を軽減し、機器の耐用年数を延長するEIA RS310-D準拠の高品質スチール製ケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。TAA準拠。パッシブ冷却効果:パソコンとイーサネットケーブルの引き回しを良くする高性能メタルDリングケーブルハンガー 。エアフローを改善し、熱による機器へのダメージを軽減。簡単設置:前面の大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入可能な1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。複数のリングを使用して、ラック内配線のカスタマイズが可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)45
色ブラック
質量(g)73
長さ(cm)10.1
高さ(cm)4.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド
Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド
柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。
ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属
ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能
Thronmaxマイクと相性抜群
Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。
付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文)
質量(kg)(製品)1.4
タイプ(ムーブ)アルミ押出材
耐荷重(kg)0.8/1.75lbs
ねじ規格5/8インチ
天板厚さ(mm)(取付可能)10~60
マウントCクランプ、インサート型マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)水平方向 360
リーチ寸法(インチ)32(約81cm)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。
90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン
色グレー
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器
色ブラック
長さ(mm)1000
高さ(mm)2000
質量(kg)38.5
保証期間2年間
耐荷重(kg)600
機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数
材質スチール
セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード
RoHS指令(10物質対応)対応
間口(mm)604
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ