面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
2Pの電源コードをしっかり固定するクランプ。
2Pの電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
2Pの電源コードを、傷付けることなく押さえ込み、しっかり固定します。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
適合機種VFF、VCTFK(主に2Pの電源コード)
質量(g)0.8
能力(結線)8×4mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×9
アズワン品番64-0889-33
1セット(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子なし
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
取付場所を選ばず、工事も簡単。配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることが可能です。気軽に壁付けが可能なシンプルデザインのディスプレイスタンドです。
材質スチール(シルバーメタリック粉体塗装)
安全性転倒角度15°以上確保。地震への備えとして転倒防止金具を付属しています。
収納方法コード収納とアクセス方法:配線コードは前パネル横の配線通しスペースから配線の出し入れが可能です。余分な配線は支柱内にある結束バンドで纏めることができます。
位置ディスプレイセンター:3段階(1380/1450/1520mm)
グリーン購入法適合
壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪。テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪。配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。組み立てが必要です。
耐荷重(kg)40
色ブラック
材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス
材質(表面)エポキシ樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)5
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。
付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン
質量(g)約800
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)
適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)
内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5
まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。
テレビ背面と壁の隙間が2.5cm!
メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々!
支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。
【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り
【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工
【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ
材質スチール粉体塗装
質量(kg)24
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470
対応インチサイズ48~77
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可
付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1
材質スチール
質量(kg)0.5
色ブラック
間口(mm)96
適合規格EIA/ECA-310-E
幅(cm)9.6
長さ(cm)48.3
保証期間2年
高さ(cm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)1.3
色ブラック
タイプアクティブ銅線
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)15
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1500
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)0.9
色ブラック
タイプアクティブ
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1000
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1500まで
プラグ形状スイングプラグ
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質軟質ポリエチレン
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(5m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:5m●製品長さ:5m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:218g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル。用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的。高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続。オフィス、会議室、教室での使用に最適。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番818-8766
長さ(mm)300
質量(g)126
ソケット内容(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
結束作業が簡単、スピーディに行えます。口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
用途電気コード等の結束。
材質プラスチック製
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式です。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
機能二重被ふく
定格容量(W)1500
マグネット○
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
シャッターほこりシャッター付き
プラグ形状スイング
コンセント形状2P(側面に設置した1個口のみ3P対応※アース機能はありません)
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
規格PSE適合
定格電力(W)1500以下
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、ノイズフィルターなし、モジュラジャック付なし
スイッチなし
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子×
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。
ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
規格PSE適合
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能雷ガード/二重被ふく
フック壁掛け用フック
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
耐トラッキング○
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
規格PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フック
使用地区日本国内
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネット×
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガード○
耐トラッキング○
。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
コード長さ(m)2
機能USB、スイッチ付、耐雷サージ
プラグ形状L型
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
関連キーワード
1
2
3
次へ