22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388 質量(kg)0.31 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,488 税込4,937
当日出荷


空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。 パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊りフック
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。 全長(mm)483
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハンガー(ボルトなし)
ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。
トラスコ品番818-5361 材質ステンレス製 質量(kg)0.03
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊り伸縮ハンガー
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。 仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。 材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト 質量(g)760 材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト 材質(フランジ)SGCC(t1.6) 材質(ハブ)SPHT1(t2.3) 材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト 材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷

Panasonic(パナソニック)化粧パイプ
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394 質量(kg)0.47 クリームグレイ 長さ(m)1 パイプ径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ファクトライン30を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。
トラスコ品番818-5390 材質ステンレス製 質量(kg)0.03
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)