2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

硬化後の表面のキメが細かい。作業性が良い。硬化性が良い。NC加工性良好。
用途マスターモデル・検具用パテ剤。コイル、配線固定。すき間埋め、樹脂型補修等 仕様線膨張率:20~30(mm×10(-6)/TAM法、離型条件:13~16時間(25℃) セット内容主剤:10kg/硬化剤:10kg 硬度(ショアD)75 型番主剤:TRW-2003Bn(H)、硬化剤:TRW-2003(H) 比重硬化物比重:0.9 可使時間(分/25℃)(500g)40~60 外観主剤:茶色/硬化剤:白色 粘度(mPa・s)パテ状(混合前、混合後ともに)/25℃ 曲げ弾性率(MPa)(JIS K6911)2600 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1000mL 混合比主剤:100/硬化剤:100 RoHS指令(10物質対応)対応 曲げ強度(MPa)(JIS K6911)34 ガラス転移点(℃)(TAM法)49
1セット(10kg×2箱)
98,980 税込108,878
7日以内出荷