35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)屋外用配線保護可とう管 本体
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 使用温度範囲(℃)-15~60 表面処理樹脂コーティング 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 使用場所屋内 仕様通電ランプ:○ 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.7 タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8067 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○ トラスコ品番148-8068 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8065 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に 仕様通電ランプ:○ トラスコ品番252-2337 質量(kg)9.7 コンセント個数2 電線長さ(m)30 芯数3P 19A 250V(アース付) 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4 使用場所屋内・屋外 特性防水・防塵・アース付
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8 仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ トラスコ品番148-8066 電源(V)100 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

大阪電具(ODK)バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大阪電具(ODK)イーグルフレキ
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色
1巻(10m)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性 標準色グレー
1巻(50m)ほか
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内型の電工ドラム。 コンセント個数4 電線仕様-種別VCT コンセント仕様接地2P・15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム、漏電ブレーカー付!ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
32,980 税込36,278
欠品中

雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋外
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式 質量(kg)8.2 定格電圧(V)100 コンセント個数2+2 コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364 電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m) パイロットランプあり 温度センサー手動復帰型 入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋内
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付 電線仕様VCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ) トラスコ品番209-8806 質量(kg)7.5 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 限度電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2 定格電流(A)単相200 コンセント個数4 質量(kg)7.6 仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番125-9814 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様VCT 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ トラスコ品番851-3839 種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 電線太さ(mm2)3.5 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT 出力100V×2、115V×2 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力単相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(10A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
電線仕様-種別VCT 出力115V×2、125V×2 定格電流(A)18.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量2.0KVA 入力100V 接地2P(ポッキンプラグ) 保護機能安全ブレーカ(20A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT 出力115V×2、三相200V×1 定格電流(A)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400 定格容量1.5KVA 入力三相200V 接地3P20A 保護機能安全ブレーカ(15A) 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)