139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
ブラック 材質アルミ合金、ポリアミド 形状丸型 仕上アルマイト処理
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!奥行1000mmスリムタイプでスペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き 幅2000タイプ、3000タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。
高さ(mm)720 奥行(mm)1000 キャスターなし 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 最大適合板厚(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)30
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具 材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)1500 材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)30 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)ホワイトボード仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)1500 材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)30 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)ホワイトボード仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
88,980 税込97,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)1500 材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)30 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)ホワイトボード仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)1500 材質/仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)30 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)ホワイトボード仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 130 x 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 110 x 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。
仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174 グレー アズワン品番67-6604-94
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)24
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理 ケーブル径(Φmm)22 取付接着固定 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金 仕様1個、丸型 シルバー 寸法(Φmm)76
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(コンセント)です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な6個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ トラスコ品番821-8717 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)820 スイッチなし 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 コンセント形状3P 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、二重被ふく マグネットなし プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

SIGNET(シグネット)コードレス検電棒
2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。
用途3~30V DC回路専用 材質ABS樹脂&ステンレス鋼 全長(mm)160 使用電圧範囲(V)3~30
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

オカムラ(岡村製作所)デスクシステム SD-V
最も基本的な平机デスク。天板上配線キャップ2か所。中央引き出し標準装備。1200W×700D×700H。アジャスター装備(高さ変更オプションで可能)。天板表面材/メラミン化粧板、縁材/樹脂成型品(ABS)、最大積載質量/200kg(等分布荷重)、天板厚/30mm
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)23 耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×60×71.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136×29×69.4
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【商品特徴】組み合わせ自在のレジ台&カウンターがさらにフレキシブルにリニューアル!配線キャップが天板の左右に増え配線レイアウトにさらに便利です。
用途【注意】配線キャップ付き アジャスター付き ※キャスターは取り付けできません。 材質木製 低圧メラミン化粧板 質量(kg)20 耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×71.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×29×69.4
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
機能耐トラッキング 付属品専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)タイトラ対策済シール 生産国日本 入数30個(15プラグ分)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2 対応引掛形30Aの接地形3P専用 入数10ヶ入
1個(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず) 機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間なし 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 適合地域使用可能地域:日本国内 プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)