蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質ステンレス鋼
材質/処理(本体)ポリエチレン/ブラック(蓋)ステンレス鋼/ヘアーライン
色シルバー
形状オーバル型
質量(g)35
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6791-78
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン
色黒
質量(g)28.1
難燃性UL94 V-2
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:30
寸法A(mm)33.3
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)30
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)30.1
寸法A33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。
蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具
材質プラスチック
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:37.9
寸法A(mm)42.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)37.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)38
寸法A42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。
コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。
カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)0.8
質量(g)15.3
最大適合板厚(mm)2
穴径(Φmm)55
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:18.9
寸法A(mm)23.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)18.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)19
寸法A23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:7.7
寸法A(mm)9.5
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)7.7
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)8
寸法A9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2667
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:6.1
寸法A(mm)8
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)6.1
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)6.4
寸法A8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-1980
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:12.5
寸法A(mm)14.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)12.5
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)12.7
寸法A14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:10.9
寸法A(mm)13.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)10.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)11
寸法A13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:15.8
寸法A(mm)18.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)15.8
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)15.9
寸法A18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:20.4
寸法A(mm)22.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)20.4
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)20.6
寸法A22.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7360
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:50.6
寸法A(mm)55
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)50.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)51
寸法A55
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:31.8
寸法A(mm)34.9
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)31.8
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)32
寸法A34.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8932
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:34.9
寸法A(mm)38
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)34.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)35
寸法A38
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:25.3
寸法A(mm)30.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)25.3
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)25.5
寸法A30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0474
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:17.3
寸法A(mm)20
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)17.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)17.5
寸法A20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8935
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:44.6
寸法A(mm)48.4
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)44.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)45
寸法A48.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:9.3
寸法A(mm)12
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)9.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)9.5
寸法A12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:14.1
寸法A(mm)16.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)14.1
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)14.3
寸法A16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5805
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:27.6
寸法A(mm)31
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)27.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)28
寸法A31
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
配線を通す穴キャップです。
用途配線の整理
寸法(Φmm)88
下穴径(Φmm)80
取付押し込み
材質亜鉛合金
仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
関連キーワード