23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)6.36 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)55 寸法D2(Φmm)50.8 寸法D3(Φmm)51
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタを取外しての使用もできます。 開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質ABS
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテック配線孔キャップ丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
材質ABS 寸法(Φmm)60
1個
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)木製配線孔キャップ
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型 ブラウン 外形寸法D(mm)85 外形寸法L(mm)85 取付穴径d(Φmm)80 取付穴径l(Φmm)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下配線孔キャップ
開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
用途家具 材質プラスチック
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。 組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個 種別900×475×768mm 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768 電源コード(m)2 LEDスイッチ付き アズワン品番7-4582-01 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。 前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。 ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本 付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768 電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2 棚板間隔(mm)50×5段 アズワン品番0-5724-42
1個
91,980 税込101,178
当日出荷