端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
100V、単3 200V用が同一寸法!!
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
極数(P)2P1E
定格絶縁電圧(V)110
定格遮断容量(kA)(AC100V)5
幅(mm)25
厚さ(mm)95
縦(mm)78
質量(kg)0.15
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
質量(kg)0.1
寸法d(mm)56
寸法a(mm)32
端子ねじM5
寸法b(mm)70
寸法c(mm)38
端子構造当座金付
定格遮断容量(kA)1.5
過電流引きはずし方式熱動
周囲温度(℃)25
適合電線最大接続可能8mm2
フレーム(AF)30
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
極数2P
フレーム50AF
仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別補助スイッチ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可能
素子数2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
●安全型ブレーカーのブリスターパックタイプ商品
用途電灯・分岐用
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
1個
¥1,328
税込¥1,461
13日以内出荷
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数2P1E
定格電流(A)20
仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
フレーム(AF)50
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)1.3
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)AC100-AC200
定格電流(A)30
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E
分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。
接続可能電線(mm2)8
極数・素子数2P1E
仕様電気用品安全法適合
質量(kg)0.08
外形寸法(mm)32×38×70
定格電圧(V)AC100
接続方式ソルダレス端子(M5)
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
型式BKF-50LP
タイプ漏電表示付
端子形状端子形状
品種EL-MCB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)15
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
端子形状端子形状
品種ELB
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100専用
漏電感度電流(mA)30
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8
外形寸法(mm)25×95×60
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
フレーム(AF)50
用途単体露出工事用
定格遮断容量(kA)1.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
定格電流(A)30
極数・素子数2P1E
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2
動作時間(漏電時)0.1秒以内
逆接続可
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)(漏電時)0.1以内
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ