159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システム配線用遮断器
エコ商品
定格絶縁電圧(V)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50 セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能電圧(V)DC12・24
1セット
5,688 税込6,257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
用途ATOブレードヒューズの代わりに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A
エコ商品
型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 品種EA-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
12,980 税込14,278
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 端子形状端子形状 品種EL-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
エコ商品
型式BKF-50LP タイプ漏電表示付 品種EL-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A
エコ商品
型式BKF-50ZP タイプ漏電警報付 端子形状端子形状 品種EA-MCB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)30
1個
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)30
1個
9,598 税込10,558
62日以内出荷


Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 端子形状端子形状 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100専用 漏電感度電流(mA)15
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA
エコ商品
型式BKFE-50P タイプ漏電保護付 品種ELB 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA)15
1個
9,598 税込10,558
62日以内出荷







1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75A30MA
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P75A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWA-75 3P75Aキリカエ
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器 NV100-FHU
エコ商品
仕様高調波サージ対応形 付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.57 取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能 外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)] フレーム100A 接続方法表面形 分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器 別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V) 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 トリップボタン- 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)4 アイソレーション適合- 漏電表示方法機械式ボタン
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWN-100 3P75A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 2P75A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BBWM-100C 3P75A
エコ商品
用途盤用ブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)BJWA-75 2P75Aキリカエ
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷