商品豆知識
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.07
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
外形寸法(mm)10×95.6×65
外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.45
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50
接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.16
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
逆接続可
極数・素子数2P0E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)
質量(kg)単体:0.57
サイズフレーム:50AF
容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電流(A)30
適合電線(mm2)max.22
対応過電流引き外し方法:完全電磁式
保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
動作時間0.1sec以内
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(V)AC100-200
1個
¥8,980
税込¥9,878
5日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)1.5
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
質量(kg)1.0
色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格遮断容量(kA)2.5
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17
トラスコ品番495-5315
全長(mm)1970
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)880
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
タンク容量(L)130
全高(mm)1360
使用燃料軽油
騒音値(dB)56/60
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
4日以内出荷
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)
使用燃料軽油
関連キーワード