商品豆知識
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用
定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P
定格使用電圧(AC V)415
引きはずし方式熱動電磁
素子数3E
極数・素子数4P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
質量(kg)1.4
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)100
形名BS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)350
形名BS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
質量(kg)8.5
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)800
形名BS-800W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)800
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
質量(kg)8.5
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)700
形名BS-800W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)800
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
質量(kg)8.5
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)800
形名BC-800W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kA
フレーム(AF)800
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
質量(kg)1.4
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)60
形名BS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥34,980
税込¥38,478
60日以内出荷
質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)150
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)125
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)600
形名BS=600W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)600
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)500
形名BS-600W
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)600
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
質量(kg)54
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000
形名BS-2000WE
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)2000
引外し方式電子式
1個
¥849,800
税込¥934,780
欠品中
質量(kg)64
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500
形名BS-2500WE
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)2500
引外し方式電子式
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
欠品中
質量(kg)19.8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250
形名BS-1250WE
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kA
フレーム(AF)1250
引外し方式電子式
1個
¥549,800
税込¥604,780
欠品中
質量(kg)27
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600
形名BS-1600WE
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)1600
引外し方式電子式
1個
¥699,800
税込¥769,780
欠品中
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250
質量(kg)8
端子形状バー端子
端子ねじM12
接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)
締付トルク(N・m)40.0~50.0
定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)
過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S
フレーム(AF)600
関連キーワード