商品豆知識
幅(mm)55
シリーズGV3
定格電圧(V)690AC
範囲TeSys
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)50
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)32
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
関連キーワード