商品豆知識
種類ヒューズホルダ
極数1
リード線無
。モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
幅(mm)30
高さ(mm)19
質量(g)4
取付方式クリップオン
奥行(mm)12
定格電圧(V)24DC
範囲SIRIUS
コード203-2629
保管温度範囲(℃)-40~80
アズワン品番65-8084-13
デバイスタイプサージ保護装置
動作温度範囲(℃)-25~60
認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収
質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)ブレーカ:1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81
使用流体切削液(水溶性・不水溶性)
定格時間連続
耐用時間(時間)6000(MTTF)
粘度(mPa・s)30以下
使用場所屋内
使用圧力範囲(kPa)0~100
防水保護等級電源ボックス:IP65
自吸力(kPa)40
最大電流(mA)450
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
関連キーワード