商品豆知識
定格周波数(Hz)50-60
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC500/DC250
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250
定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250
質量(kg)8
端子形状バー端子
端子ねじM12
接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)
締付トルク(N・m)40.0~50.0
定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)
過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S
フレーム(AF)600
関連キーワード