39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
RoHS
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式埋込形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式裏面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相時:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-225 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 締付トルク(N・m)8~13 逆接続 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 引外し方式熱動・電磁式
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相:機械式釦 入数1台 動作時間(s)過電圧:0.5以内
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Ior漏電警報付
JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可
1台
48,980 税込53,878
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 RoHS指令(10物質対応)対応 アイソレーション適合適合
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。 長さ(mm)165 幅(mm)105 高さ(mm)165 極数3 奥行(mm)68 フレーム225A 定格絶縁電圧(V)600 過電流引きはずし方式熱動-電磁 電極3P クラス経済品(C) 最大AC電圧(V)適用:500級 最大DC電圧(V)適用:200級
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合適合
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.9(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)100・200・500切換 外形寸法c(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数3P 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 機械的寿命(万回)2.5 電気的寿命(万回)1 アイソレーション適合適合
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-440 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27 定格感度電流(mA)100・200・500切換 極数・素子数3P フレーム(AF)225
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)600 接続方式表面形 漏電遮断器仕様 定格インパルス耐電圧(kV)8 外形寸法ca(mm)68 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続 極数・素子数3P 最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)150 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
64,980 税込71,478
欠品中

質量(kg)1.9 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415 定格電流(A)125 形名BS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式
1個
64,980 税込71,478
60日以内出荷