PE4104AJ2は、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。IEC電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)。アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能。各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能。eco DC対応 - エネルギー&DCIM管理ソフトウェア対応。Multi Ping機能 - 同一ネットワークセグメント上で最大64台のIP端末を同時に死活監視可能。Restful API機能 - ATEN RCMMSやサードパーティの管理ソフトからアウトレット単位での電源制御が可能
その他計測無し
付属品標準ラックマウントキット×1、電源ケーブル×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.18
タイプ【アウトレット】NEMA5-15R×4【インレット】NEMA5-15P
切替方式【アウトレット】有
温度(℃)【動作】-10~60【保管】-20~60
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力AC110V:3.1W:20BTU、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×128.1×44
準拠規格EMC認証: 依頼による、安全性検証: PSE
ブレーカ無
入力周波数(Hz)50~60
入力電源1800VA(最大)
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)15(最大)
電源ケーブル1.8m
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)【バンク】15(最大) / 12【合計】15(最大) / 12
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
関連キーワード