軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コストと運搬力を重視し人気のワゴンです。
木板はメラミン化粧板仕上で丈夫です。
段数3
仕様棚間有効240m/m
車輪径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×500×810
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)136
材質ポリプロピレン、アルミニウム
キャスターΦ102×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×410×965
棚板間隔(mm)300
棚板寸法(mm)630×415
有効間口(mm)(中棚)620
本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂
キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)
棚間隔(mm)130
適合サイズ500×350mm
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR
板厚(mm)(置台)0.6
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。
コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車
材質(本体)SUS304ステンレス製
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg/段)15
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
引出しなし
ホテル、旅館、レストランなどで活躍する清潔感溢れるカート。
披露宴やパーティ用や、施設病院などでの配膳などに大活躍します。
またご自宅のキッチンワゴンとしてもお使いいただけます。
オフィス、店舗、レストラン、工場、図書館、病院など使用場所を選びません。
ポリプロピレン製の堅牢な設計で表面が滑らか。メンテナンスも非常に簡単。
耐久性に優れており軽量で、金属製に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。
最上段の作業面は、人間工学的に配慮された高さに設定。
直径102mmゴムキャスター装備。(自在×4)組み立て式。
機能的で衛生面にも優れた、多目的に使用可能な万能カート。
質量(kg)11.8
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)90.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×473×959
材質(支柱)アルミ
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
各段にはフルサイズのグラスラック、標準サイズのバスボックスが置けます。一体成型で衛生的なシェルフは3方のレールとすべり止め加工で落下を防止します。
耐荷重(kg)180
材質ポリプロピレン、アルミニウム
キャスターΦ127×4自在(ストッパー無)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×540×950
棚板間隔(mm)300
棚板寸法(mm)810×530
有効間口(mm)(中棚)800
中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。
用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。
材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン
質量(kg)5.3
耐荷重(kg)(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR
板厚(mm)(置台)0.6
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数3
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
棚板厚さ(mm)0.8
関連キーワード