イラストつきで分かりやすいです。
用途お店や会社などの受付に
トラスコ品番359-6518
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)42
縦(mm)100
横(mm)150
表示内容只今配達中です
1箱(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間
セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド
寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")
質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)
インターフェースUSB 2.0
解像度フルHD 1080P
保証期間2年保証
視野角140° (対角)
フォーマット形式動画:MP4 (H.264)
口径F/2.8
対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB
保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)
プロトコルWi-Fi :802.11n
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60/30 fps
動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
容量(GB)付属の64 microSDカード
IP等級IP68
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質PVC、鉄
文字内容表:定休日、裏:臨時休業
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0301
TKG品番(2017)6-2327-0301
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
両面マグネットなので、表裏で表示を替えて使用できます。
油性ペンで書き込みが可能です。
用途機械の可動を周知することで、修理やメンテナンス時に
トラスコ品番213-1546
材質マグネットシート
質量(g)50
取付け方法マグネット
表示内容表:運転中 裏:停止中
アズワン品番64-6604-76
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC
質量(g)215
寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中 裏:準備中
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0101
TKG品番(2017)6-2328-0101
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質エンビ
寸法(縦×横)(mm)230×310
TKG品番9-2539-1501
TKG品番(2017)6-2327-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
仕様フタなし
トラスコ品番393-4721
質量(kg)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×470×580
適合サイズ(mm)(台車)L600×W470
芯材ポリプロピレン(PP)
材質(表面)ポリ塩化ビニール樹脂(防炎性、消防法合格材料)
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
新聞配達やビジネスマンの営業用に最適!オートバイ・自転車兼用。新発想!3箇所のマグネットでフタの開閉楽々!!。。適応カゴサイズ:新聞カゴ専用
材質ターポリン(PVC+ポリエステル)/発泡EVA/マグネット/合成ゴム/PBT
幅(mm)470~520
高さ(mm)230~260
タイプインナータイプ
奥行(mm)260~280
1枚
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0201
TKG品番(2017)6-2328-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
前かごでも、後かごでも使えるビッグサイズです。荷物を雨から守る防水性とひったくりからの盗難防止に効果があります。
伸縮性があるので、ピッタリフィットします。
材質ポリエステル60%、ポリウレタン40%
寸法(mm)約500×約450
色黒
サイズフリー
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0201
TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
セット内容レインコート
混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
雨の日でも荷物が濡れません!
耐久性抜群!しかも軽いんです!
取り付け・取り外しが簡単!
手軽に折りたたみが可能です!
個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。
裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用
材質(表)PP、(裏)PVC
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
危険物標識のマグネットタイプです。取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
用途危険物の保管場所への表示に最適です
取付け方法マグネット固定
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
縦(mm)600
横(mm)300
ポケットに保冷材等を入れて対象の貨物にかけることができる不織布カバーです。天面ポケット4箇所(34x37cm)、側面ポケット24箇所(24.6x225cm)
用途一時保管中の貨物や配達済み生鮮食品等の保冷、輸送中の貨物の保冷、バイオクールパレット内貨物の保冷
材質不織布
寸法(cm)74×254
留守中も荷物の受け取りができる据え置き型宅配ボックスです。受け取りのため在宅する必要がなくなる。1回の受け取りで済むため、再配達の手間がなくなる。対面での荷物の受け取りが困難な場合にも便利。工事不要で手軽設置。ゆったり収納できる大容量73Lです。自動でダイヤルを0に戻す、0リターン機能付きで、より安全により使いやすくなっております。
用途・自宅への帰りが遅い、置き配は盗難が心配、荷物が雨に濡れてしまわないか心配という方などに。
付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1
質量(kg)8.9
幅(cm)38
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下
高さ(cm)72
奥行き(cm)32
投函タイプ前入れ前出し
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。専用シートカバーです。適合にない車種のシートなどに強引に装着されますと、破れの原因となります。防水性はありません。濡れた場合はカバーを外ししっかり水を切ってから日陰の風通しの良い場所でしっかり乾燥させてからご使用ください。
用途適合車種:・スーパーカブ50/110/125・プレスカブ50/90/110・スーパーカブ50プロ/110プロ
1枚
¥2,948
税込¥3,243
15日以内出荷
カメラ付きインターホンは1920×1080px/12fps細かい映像をはっきり確認できます。訪問者がボタンを押せば、外出中でもスマホに映像が通知されるので、その場で置き配や再配達を頼むことができます。外部からスマホ操作ができ、ドアホン側の人物に声かけができ、また、双方向での会話をすることができます。電源は充電式電池です。超低消費電力チップを搭載しており、待機時間は約10ヶ月(1日1回30秒程度作動の場合)と長期の使用ができます。高い防水性能(IP65)ですので、屋外使用での雨などによる故障の心配はありません。面倒な配線工事や電気工事は不要で、取り付けも簡単です。スマホ6台まで共有など、利用者の視点に立った機能・性能が充実しています。
用途防犯に。
トラスコ品番660-8720
幅(mm)50
高さ(mm)133
奥行(mm)30
消費電力(W)0.8
保護等級IP65
解像度200万画素(1920×1080px/12fps)
保存形式microSDHC/XC(別売)(128GBまで対応)※2クラウドストレージ(有料)※3
電源タイプ電池式
動画mp4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用しています。
付属品面ファスナー、トラロープ1.5m、カラビナ
材質プレート:ポリプロピレン、ロープ:ポリエチレン、カラビナ:アルミ
厚さ(mm)0.8
縦(mm)185
横(mm)130
取付け方法面ファスナー
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)7×1.5
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。
用途適合車種:・スーパーカブ 50/110/C125・プレスカブ 50/90/110・スーパーカブ 50プロ/110プロ。材質:ポリエステル。内容:カバー本体×1。重量:約90g
ガーデニング物置「リジュー」専用の別売棚セットです。
用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。
適合機種LSN-1808GN・YK、LSN-1815GN・YK
内容棚板2枚、支柱、取付部品・ネジ一式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ガーデニング物置「リジュー」専用の別売棚セットです。
用途・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、。平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は。お届け日の前日にご連絡させて頂きます。・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、。配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※5トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け。できない場合がございます。・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は。再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴。する場合がございます。予めご了承下さい。・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承。お願い致します。
適合機種LSN-2215GN・YK
内容棚板2枚、支柱、取付部品・ネジ一式
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
関連キーワード