用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
セット内容10枚入
種別分岐回路用シール
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)10
横(mm)40
取付方式裏面テープ付
書体丸ゴシック(JIS書体)
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)2
質量(g)1
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)40
横(mm)30
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)2
書体丸ゴシック(JIS書体)
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
電気工事に伴う注意喚起用標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9485
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)170
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容分電盤の前に 物を置くな!
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥879
税込¥967
翌々日出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター
出力(kW)0.06
種類レバーシブルモーター
形式DINレール取付用
電源単相
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S
電圧(V)30
消費電力(W)0.9
全長(mm)22
色クリア
バルブ径(Φmm)11
寿命約5000時間
入数1個
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5588
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容投入禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品取り付け用タッピングネジ2本
型式DP-VUS
電圧(V)12-24
取付け方法埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)35×150
サイズ(mm)5×18.6
USBポート2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用)
スイッチ容量16A ブレーカースイッチ
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)180×140
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)150×105
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)6~30
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
スイッチ容量20A
1式
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
小さな炎も瞬時に感知します。
2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。
太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。
取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。
小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。
C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。
広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mm
アズワン品番67-4747-24
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L340)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
樹脂製パネル4回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12Vデジタル電圧計付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール
寸法(mm)129×120×68
取付方式埋め込みタイプ
電圧(V)12
スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3
穴あけ能力(mm)105x87
スイッチ容量12V-20A:ロッカースイッチ
1式
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)265
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
フレーム(AF)50
規格電気用品安全法:適合
接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5591
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容運転中操作禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ下部スペース(L240)付
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)5.6(表面形)
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム400A
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール
材質PET
2018年トラスコ掲載ページ6 1516
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付
トラスコ品番657-5590
厚さ(mm)2
材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付仕様:底面ゴムマグネット付
摘要底面ゴムマグネット付
高さ(mm)28
質量(g)40
縦(mm)80
横(mm)40
表示内容点検中運転禁止
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28
質量(g)3
消費電力(W)5
定格電圧(V)110
口金E10
外径(Φmm)10
定格寿命(時間)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用
口金E12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105
導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ