配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S
電圧(V)30
消費電力(W)0.9
全長(mm)22
色クリア
バルブ径(Φmm)11
寿命約5000時間
入数1個
1個
¥132
税込¥145
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
口金12
形状T-13
色クリア
定格18V-0.11A
全高(mm)34
直径(mm)13
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード