地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。
薬品棚へ簡単に取り付けることができます。
27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。
10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
スライド収納部を2つ備えたダブルスライド本棚のハイタイプ。
奥行33cmの薄型設計ながら、DVDやCD、漫画や文庫本などを綺麗に大量収納できます。
たくさんの本などを省スペースで効率よく収納したい方には、スライド本棚がおすすめ。
奥行33cmとスリムでありながら、スライド棚がある分、たっぷりの収納量。
DVDラック、CDラック、コミックラックとしても活躍します。
コミックラック 文庫本ラック cd収納 dvd収納 ブックラック 本収納 スライド書棚 ダブルスライド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)70.0×33.0×179.5
材質[本体]プリント化粧繊維板
付属品可動棚:8枚
組立時間60分(目安)(大人2人/お客様組立)
棚板耐荷重(kg)3
DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:496枚/W1200:664枚/W1500:832枚/W1800:1008枚
高さ(mm)2150
奥行(mm)368
タイプスタート
セット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる
色ダークグレー
段数8段
耐荷重(kg)120
取扱説明書(2.7MB)
レストランでのディスプレイに使用されることが多く、意外と購入数が多い商品です。
収納本数(本)12
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×228×324
品名・タイプワインラック
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
各格子が印象的なラック。
ユニークな形状で演出効果を高めクロスMD展開での少量販売なのに最適です。
冷ケースや陳列棚内でも使用できます。
均等耐荷重(kg)30
材質(本体)スチール
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
後ろの棚の本も取り出しやすい前面スライド式。棚の底にローラーが付いているのでスムーズにスライドできます。厚みがしっかりとあり重厚感のある造りです。可動棚が前列と後列で各4枚付いており、収納物に合わせて棚の高さを変えられます。前後の棚の奥行はコミック本だけでなく、CDやDVDもぴったり収まり無駄なくスッキリ収納できます。
仕様組立式
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)約29
生産国ベトナム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×34×93
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体(空間4ヶ所):42.4×14.9×43.4、スライド棚(空間2ヶ所):23×14.9×40.5
物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。
木目調のボックスで外観をきれいに見せます。
パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。
フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。
横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。
材質(本体)スチール、(ボックス)PP
段数4段+ストック用1段(最下段)
キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品EL273
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×470×57
TKG品番9-1361-0501
TKG品番(2017)6-1219-0501
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
レギュラーワイン・日本酒720mL兼用1本箱。横開きタイプ。 エスポア柄の黒のシートと落ち着いたゴールドの仕切り。適応瓶 約85Φ×315Hまで。
仕様E段
種別ワイン・洋酒箱
32本収納タイプのワインセラー。取り外し可能な棚板4枚付属で、棚を外して日本酒の一升瓶を立てて収納可能です。UVカット2重ガラス採用で紫外線による劣化を防止。前面フルガラスタイプで高級感があります。冷却に強いコンプレッサー式、低振動・低騒音です。
付属品棚4枚
質量(kg)38
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×590×840
温度表示デジタル(ボタン式温度設定)
冷却方式コンプレッサー式
収納本数(本)32
保証期間本体1年、コンプレッサーのみ3年
温度調節可(5~18度)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)243
定格内容積(L)110
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ボトルを左右交互に差し込むタイプで、10本収納可能です。組立式。
収納本数(本)10
材質ビーチ材(ウレタン塗装)、スタンド/スチール(電着塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×700
品名・タイプワインラック
TKG品番9-1940-0501
TKG品番(2017)6-1737-0501
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
収納本数(本)9
材質金具:鉄クロームメッキ、本体:天然木(ウレタン塗装)
品名・タイプワインラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×205×400
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
単純な構造ながらワインボトルを収納することで存在感が増すデザインです。
材質ステンレス(クロームメッキ)
品名・タイプワインラック
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。
▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B
振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。
▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B
コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100
色ブラック
品名・タイプワインセラー
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)41
色ブラック
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
保証期間お買い上げ日より1年間
耐荷重N(kgf)30
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)12
容量(L)40
間口(mm)405
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)58
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545
冷却方式ペルチェ式
扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)
年間消費電力量(kWh/年)約85
作動音(dB)23
「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。天板の下には棚が付いており、実用性も兼ね備えたデザインになっています。天板はフラットなガラス製、飲み物の入ったグラスを置いても安定感があります。おしゃれなディナーやお酒を楽しむのにもぴったりの一台。
材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン
幅(mm)1500
質量(kg)約36.2
色ダークブラウン
質量(g)36.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×905×720(ガラス天板含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1500×D905×H720mm
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
関連キーワード