24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ 材質携帯ケース/ナイロン 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り 質量(kg)4.8 ライトグレー 寸法座面Φ360×310~390(H)mm
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち上がりトレーニングや手の支えによって段階的に腰を移動させながらの昇降トレーニングなどに使え、収納はコンパクト。
材質 質量(kg)約19.5 高さ(mm)100・200・300・400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)格納時/730×400×400
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10 パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本 材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン ベージュ サイズ直径225mm 質量(g)250
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。 素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。 裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×410×60 質量(kg)約0.7 材質PVC(ポリ塩化ビニール)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リハビリテーションの現場から生まれた早期活動に最適な立位移動補助具。 建側の機能を活用して移動が行える、新しいタイプの立位移動補助具です。 脳卒中発症後早期の方でも、下肢・体幹を支持保持し、安全に立位姿勢を保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。 状況に応じた様々な場面で、利用可能です。 残存機能を活用し、移動や移乗を行うことで、介助負担を軽減します。 障がい者用トイレでは、直接便座の前方にアプローチ出来るので、片マヒの向きに関わらず、安全な介助が行えます。 スタンディングテーブルとしても利用できます。 使いやすさに配慮した設計。 前方・後方のどちらからでも、姿勢を正すことができます。 本体を重ねて収納することで、保管スペースを削減できます。
付属品固定ベルト 材質本体/プラスチック、ベース/ステンレス 質量(kg)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)825×730×1110 適応身長(cm)145~180 適応体重(kg)最大100
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

トレーニングからリハビリテーションまで。バランス&体幹強化に最適なスイス製マット。両面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。防水加工がされており、汚れてしまってもまるごと洗いができます。マットは原料段階から抗菌処理を施しているため、菌の増殖を防ぎ、安心です。細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造なので、薄くても弾力があり、ショックをやわらげます。軽くて持ち運びやすく、耐久性に優れています。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾性を実現。適度なクッション性を保ち、身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。
幅(mm)【上辺部】130 質量(kg)約0.9 ブルー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×240×60
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。 付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋 材質木製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100) ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。さまざまな年代と疾患の方に対応。幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年。代の方に対応しています。やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。判定ソフトと簡易マニュアル付き。判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡。単に導入できます。
構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ 動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

エクササイズマットやベッドなどの上で、起き上がり、立ち上がり練習時に使用。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明) 高さ(cm)11
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズ機器です。5種類のバーと収納ケースで構成されています。
アズワン品番7-6057-01 使用例ペグターン/ボルト・ナット回し、キャップターン/ペットボトルの開閉、Lバー/バイクのスロットル操作、キーターン/鍵回し、ノブターン/ドアを開ける
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

マット等と併用して、立ち上がり運動に使用できます。 ブロックは収納式ですので、場所を取りません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×400 材質 質量(kg)30.5 耐荷重(kg)80 アズワン品番8-5238-11 ブロック寸法(mm)1段目/400×400×100、2段目/500×400×200、3段目/600×400×300、4段目/700×400×400
1個
177,500 税込195,250
22日以内出荷

ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

NH3100 ロコレッチシリーズ ハンドグリップリング 羽立工業 動画あり
指先の関節・握る・つまむのトレーニングに適しています。 手全体でギュッと握ったり、親指+指1本の2本でつなひきをしてトレーニングができます。
付属品トレーニングミニブック 材質TPR 直径(Φmm)約70 質量(g/個)約38 アズワン品番7-2138-01
1袋(2個)
799 税込879
翌々日出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1900×600×8 質量(kg)1.4 材質PVC パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。 素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。 裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。 バランスパッド・エリートの2倍の大きさなので、よりダイナミックなトレーニングが可能。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約980×410×60
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷