名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物
化学式C4H4O6KNa・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成C4H4O6KNa・4H2O
危険物の類別非危険物
平均分子量282.22
CAS登録番号6381-59-5
別称ロッシェル塩
種別5KG
アズワン品番61-0303-91
危険物の類別非危険物
1個
¥52,980
税込¥58,278
33日以内出荷
主に食品(清涼飲料水など)の酸味付けに使用します。食品の酸味付けはお好みにより適量を使用してください。醤油に混ぜ、ぽん酢代わりにも使用されています。
名称L-酒石酸(食添)
成分本品を乾燥したものはL-酒石酸99.5%以上含みます。
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
危険物の類別非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥647
当日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
名称酒石酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C4H6O6
濃度(%)≧99.5
化学組成C4H6O6
アズワン品番2-3647-70
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量150.09
CAS登録番号87-69-4
別称2,3-ジヒドロキシブタン二酸
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
名称クエン酸三ナトリウム・2水和物
等級特級
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na3C6H5O7・2H2O
濃度(%)≧99
化学組成Na3C6H5O7・2H2O
アズワン品番2-3647-60
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量294.10
CAS登録番号6132-04-3
別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
名称七モリブデン酸六アンモニウム四水和物(粉末)
等級特級
化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-12
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量1235.86
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(500g)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
規格食品添加物 FD
等級食品添加物 FD
化学式C4H5KO6
名称L-酒石酸水素カリウム
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C4H5KO6
アズワン品番3-4763-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量188.18
CAS登録番号868-14-4
別称d-酒石酸水素カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
種別500G
アズワン品番61-0303-89
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
種別1KG
アズワン品番61-0303-90
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
名称モリブデン酸アンモニウム(粉末)
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(NH4)6Mo7O24・4H2O
濃度(%)≧99
化学組成(NH4)6Mo7O24・4H2O
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-08
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量1235.86
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
別称モリブデン酸アンモニウム4水和物(粉末)
1本(25g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アズワン品番61-0301-31
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
名称スクロース
等級一級
化学式C12H22O11
濃度(%)99以上
化学組成C12H22O11
アズワン品番89-0066-37
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量342.30
CAS登録番号57-50-1
別称サッカロース
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オートクレーブ内の水垢や付着物、配管内の汚れなどを洗い流します。 主成分は酒石酸なので安全に洗浄が行えます。
主成分酒石酸
名称くえん酸三ナトリウム二水和物
等級一級
化学式Na3C6H5O7・2H2O
濃度(%)≧99
化学組成Na3C6H5O7・2H2O
アズワン品番89-0066-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量294.10
CAS登録番号6132-04-3
別称クエン酸三ナトリウム(結晶)
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
成分クエン酸
アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
名称七モリブデン酸六アンモニウム溶液 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)(NH4)6Mo7O24・4H2O、(塩化水素)HCl
濃度(%)(七モリブデン酸六アンモニウム四水和物)9.2、(塩化水素)0.5
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-22
危険物の類別非危険物
特性発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
CAS登録番号12054-85-2
1本(100mL)
¥8,998
税込¥9,898
22日以内出荷
ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。
二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。
グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%
容量(g)100
比重(見掛)0.36
粒径(μm)(フィッシャー法)0.45
アズワン品番4-1328-01
危険物の類別非危険物
純度(%)98.00wt
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
焼ミョウバン不使用なので、小さなお子様から健康に気を使っている方まで幅広い世代に使用して頂けます。[食品添加物 一剤式合成膨脹剤] (成分重量)酸性ピロリン酸ナトリウム30.0%、炭酸水素ナトリウム25.0%、d-酒石酸水素カリウム10.0%、ステアリン酸カルシウム1.0%、コーンスターチ(遺伝子組換えでない)34.0%
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(3袋×10個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
名称モリブデン試薬
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード