国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)約180
目盛1vol%
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛0.1vol%
全長(mm)約230
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
最小目盛1
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
全長(mm)300
最小目盛0.1(vol%)
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
全長(mm)180
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
材質ガラス・鉛
エチルアルコール水溶液濃度を%で計測します。
目盛1
全長(mm)180
120P 鉛玉入り(120cc)。東京都検定証印付。
1目盛(%)0.001
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80
測定対象エタノール
寸法(mm)40×40×140
質量(g)160
測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛最小目盛:1%
付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
1目盛(%)0.001
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
校正証明書一般校正
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25
目盛1
アズワン品番63-1461-78
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L180
目量1vol%
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
精度酒精度範囲(vol%):0~100
目量1vol%
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L200
目量1vol%
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)L300
15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
目盛0.1
全長(mm)300
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L230
目量1
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
校正証明書一般校正
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
仕様温度範囲(℃):-30~+25●目量(℃):1●全長(mm):L200
アズワン品番65-8986-18
校正証明書一般校正
1本
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。
ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
全長(mm)L200
目量1
目盛範囲(%)-30~25
関連キーワード