携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
数々の研究で実証済みの”みどりの香り”を商品化。受験勉強の集中力アップに、会社でのリフレッシュに、運転中の眠気覚ましにお勧めします。よくあるリップクリームですが、優れモノです。「ちょっと疲れた」、「倦怠感がある」、「ボーとして集中力が途切れる」、「気分転換したいけど忙しくてできない」そんな時に唇にひと塗り。サア、再びスタートダッシュしましょう。緑茶や草葉に含まれる”みどりの香り”の主成分、青葉アルデヒドと青葉アルコールを商品化した「集中力リップ」はリラックス効果や疲労回復、集中力アップに効果があると期待されます。京都工業繊維大学、中島敏博教授の研究では、ヒトおよびラットにリフレッシュ感があるとされる”みどりの香り”の作用を調べたところ、即時的のみならず長期的ストレス応答に対し軽減効果があることが立証されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(3g)
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
携帯呼吸酸素缶「富士さん素」は、あなたに酸素をスピード補給。
OUTDOORシーンやINDOORシーンでのお供に!
持ち運びに便利で、酸素純度95.0%のピュアな酸素が約5リットル入り、連続使用可能時間は約2分間。
1回の摂取量は10秒~20秒が適当で、連続使用も可能です。
用途山登りや山歩きに。
スポーツ・トレーニング時の酸素補給に、ヨガ・エクササイズなどのリフレッシュ時に。
深夜の勉強は仕事または運転中の疲労時の気分転換、二日酔いに。
寸法(mm)Φ66×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番379-6852
材質缶:スチール
高さ(mm)245
径(Φmm)68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番EA920-5
寸法(mm)255
直径(Φmm)66
酸素濃度(%)95
使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95
使用可能回数50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)540×130×130
質量(g)380
タイプ300Lボンベ用
アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様約17L/本
流量(L/min)(酸素)0~2
連続使用可能時間8~9分
アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。
仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内
セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ
質量(g)339 g
電源アクセサリー電源より
感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127
保証期間1年間
警告2種類
赤外線ライト20灯(常時点灯)
GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
酸素濃度(%)95
充填量(mL)5000
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ75×260
噴射時間(秒)約120(連続)
1本(5L)
¥799
税込¥879
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。
赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。
方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。
光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)
動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作
仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)205(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×30
電源単3形アルカリ電池×3本(別売)
センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)
点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)
LED8個に赤LEDが点滅または回転
設置場所屋内/屋外
音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)
センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途EA300M-0、MB-0用。
質量(kg)3.6
容量(L)2
寸法(Φ×mm)100×470
充填圧力(Mpa)14.7
検査圧力(MPa)24.5
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)
質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)
本体質量(g)約71
感度1~3 段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30
音量オフ/1~3 段階
スピーカー本体(1W)
LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅
検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°
動作温度範囲(℃)-10~+60
カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式
モノタロウ
¥4,298~
税込¥4,728~
つめかえ用のスプレー容器
逆さ吹きができます。
※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。
※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。
※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可
危険物の類別非危険物
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
関連キーワード