耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプスタンダードコネクター
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)
タイプストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。
機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。
医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型
材質TPX(ポリメチルペンテン)
RoHS指令(10物質対応)対応
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP
タイプI型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器です。ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付
セット内容マスク、蛇管、酸素希釈器、ネブライザアダプタ、酸素チューブ(2m)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ大人用
一般的名称エアロゾル気管切開用マスク
色クリア
仕様酸素希釈器:ブルー/24%、イエロー/28%、ホワイト/31%、グリーン/35%、レッド/40%、オレンジ/50%
アズワン品番7-1321-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00299000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高濃度マスクとして非再呼吸式と部分再呼吸式に対応します(部分再呼吸式は、マスク両側とバッグ接続部にある一方弁を取り外すことで使用できます)。マスク両側にある一方弁とリザーバーバッグをマスクから取り外し、付属のスピゴットコネクターを接続することで、中濃度酸素投与に適した簡易酸素マスクとして使用できます。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造で、コネクター部は気管チューブとの誤接続を防止します。
材質ポリ塩化ビニール
一般的名称(薬事)空気・酸素非再呼吸式マスク
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01571000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。
機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。
医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
カラーコードで分類した6種類の酸素希釈器です。ネブライザー用コネクタ、酸素チューブ付
セット内容マスク、蛇管、酸素希釈器、ネブライザアダプタ、酸素チューブ(2m)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
一般的名称ベンチュリマスク
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00301000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
鼻ディップ部が柔軟で長時間快適に使用可能です。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。フレアーコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(m)2
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
アズワン品番7-7194-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
コネクタA = プッシュイン10 mm。コネクタB = プッシュイン10 mm。空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン 10 mm - プッシュイン 10 mmRS Pro のこのストレートエアユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるように簡単に構成できます。高圧に対応できるため、このコネクタはガスシリンダや酸素供給源に使用されます。 ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけで、簡単に接続を解除できます。テフロンでコーティングされたねじ山により、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。最大動作圧力が 10 bar のため、乾燥した空気システムで使用できます。ニッケルめっき黄銅ボディにより、錆や腐食から保護します。このチューブ間アダプタは最高 +60 ° C で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。このストレートユニオンコネクタは、 6 角レンチを備えているので、間隔の狭い空圧配管で使用できます。 このストレートユニオンコネクタは、一般に自動車用モータやコンプレッサに使用されます。RS Pro による承認を取得しており、耐久性と一貫性を確保しています。特長と利点.ストレートユニオンチューブ間の空圧アダプタ .プッシュイン式 10 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 8 mm - プッシュイン 8 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチで接続できるため、簡単に構成できます。高圧性能により、このコネクタはガスシリンダや酸素供給に使用されます。 このコンポーネントには 6 角レンチがあるため、間隔の狭い配管に使用できます。ポリオキシメチレンスリーブを押してチューブをフィッティングから取り外すだけなので、接続が簡単です。テフロンでコーティングされたねじにより、しっかりと固定でき、カップリングも簡単です。最大動作圧力は 10 bar で、乾燥空気システムに最適です。ニッケルめっき黄銅ボディが錆や腐食から保護します。このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。 エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。特長と利点.チューブ間のストレートユニオンアダプタ .プッシュイン式 8 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
コネクタA = プッシュイン6 mm。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。動作温度 Max = +60℃。。RS Pro チューブ間ストレートユニオン、プッシュイン式 6 mm - プッシュイン 6 mmRS Pro シリーズのこのストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、ワンタッチプッシュツーコネクトで構成できます。高圧に対応できるこのコネクタは、ガスシリンダや酸素供給用に使用されています。 六角レンチを備えているので狭い場所での配管に適しており、必要に応じて簡単に取り外すことができます。ポリオキシメチレンスリーブを押して、チューブをフィッティングから取り外します。確実に固定して簡単に結合できるように、ねじ部にテフロンコーティングが施されています。コネクタのニッケルめっき黄銅ボディは、錆や腐食から保護します。このストレートユニオンチューブ - チューブアダプタは、最高 +60 ° C の温度で動作し、熱可塑性素材により絶縁と耐摩耗性を実現します。最大 10 bar の圧力でも動作でき、乾燥空気システムでの作業に適しています。 エアモータ又はコンプレッサで一般的に使用されるこのストレートユニオンコネクタは、 RS Pro の認定シールを取得して、耐久性と一貫性を保証します。特長と利点.バルクヘッドチューブ間の空圧アダプタ . 6 mm プッシュイン式 6 mm チューブ接続 .直線形状 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ボディ材質:ニッケルめっき黄銅 .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード