材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×550mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×182×210
アズワン品番0-9970-01
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
1個
¥20,196
税込¥22,216
翌々日出荷
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm
質量(kg)約3.2
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×385mm
質量(kg)約2.8
タイプボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×500
アズワン品番8-9558-01
取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸角パイプ
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
材質スチール
質量(kg)約1.3
色グリーン
タイプ1ヶ所固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×155×450
適合容量(L)500用
松吉医科器械コード23-7450-00
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548
質量(kg)約2.8kg
タイプ500Lボンベ1本用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680
取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプ
アズワン品番0-6656-01
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ボンベスタンド500Lラバー付
ラバー付きタイプは、床に傷をつけないクッションラバーが裏に付いています。ラバーは色が床に付きにくい耐油性に優れた汚染性の少ないゴムを使用しています。
酸素ボンベ架(横型)
アズワン品番8-9235-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用
材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)150
リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。
サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
用途一斗缶、ベール缶の保管
高さ(mm)1807
奥行(mm)609
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
材質スチール
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
外寸法・奥行(mm)609
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂
色ブルー
外寸(mm)236×315×200
内寸(mm)230×299×192
材質スチール(塗装仕上げ)
寸法(mm)Φ105×310
内径(Φmm)(固定ホルダー)19
アズワン品番0-6658-02
適合ボンベ300L
取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
【取り付け可能な車いす】。自走式または介助用の車いすで、ティッピングレバーのあるもの。ティッピングレバーの直径が17mm以上22mm以下、。長さが80mm 以上あるもので、左右のティッピングレバーの内側の幅が320mm 以上415mm 以下のもの。ティッピングレバーとバックレストパイプの角度が直角(90度)のもの。既存の車いすを加工する事なく、簡単に後付けできます。ボンベラックを取り付けたまま車いすを折り畳めます。酸素カートのセッティング、取り外しがワンタッチでできます。さまざまな酸素カートに対応しています。
材質鉄、ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂、真鍮合金
質量(g)900
サイズ(mm)幅460×奥行50×高さ60
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード